Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3444
Cod. Produttore
170M3444
Cod. EAN
5996516010693

Informazioni di prodotto

170M3444 FUSE 200A 1250V 1*BKN/80 AR CU

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 1250 V, compact size 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

corrente di dimensionamento

200 A

tensione di dimensionamento

1250 V

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 200A 1250V AC protezione semiconduttori compact size IEC UL