Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3069
Cod. Produttore
170M3069
Cod. EAN
5996516009413

Informazioni di prodotto

170M3069 FUSE 400A 690V 1*TN/80 AR UC

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 104 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

400 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore frontale

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 400A 690V protezione semiconduttori DIN IEC compact DIN 1