Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2669
Cod. Produttore
170M2669
Cod. EAN
5027590074452

Informazioni di prodotto

170M2669 FUSE 315A 690V 00TN/80 AR UR

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

315 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 315A 690V protezione semiconduttori DIN 00 aR