Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2620
Cod. Produttore
170M2620
Cod. EAN
5027590338196

Informazioni di prodotto

170M2620 FUSE 350A 690V 00/80 AR UR

Documentazione tecnica

Il fusibile EAT170M2620 è progettato per garantire una protezione affidabile con una capacità di 350A e una tensione di 690V. Questo fusibile di tipo aR è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente, offrendo un'indicazione frontale per una facile visualizzazione. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, rappresenta una soluzione versatile e sicura per applicazioni in corrente alternata. La qualità del marchio Bussmann assicura prestazioni eccellenti e durature.

corrente di dimensionamento

350 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore frontale

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile aR 350A 690V protezione parziale convertitori corrente alternata indicazione frontale