Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1759
Cod. Produttore
170M1759
Cod. EAN
5027590333115

Informazioni di prodotto

170M1759 FUSE 200A 690V 000FU/70 AR CU

Documentazione tecnica

Il fusibile EAT170M1759 è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una capacità di 200A e una tensione di 690V, questo fusibile è ideale per circuiti in corrente continua. La classe di funzionamento aR offre una protezione parziale per i convertitori di corrente, rendendolo una scelta eccellente per ambienti industriali. La costruzione secondo IEC 60269 assicura standard elevati di sicurezza e prestazioni. Disponibile in un design senza indicatore, rappresenta una soluzione efficiente per le vostre esigenze elettriche.

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile industriale 200A 690V classe aR per circuiti corrente continua IEC 60269