› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

170M1572D FUSE 315A 690V AR DIN 00

Cod. Rexel EAT170M1572D
Cod. Produttore 170M1572D
Cod. EAN 5027590252331

Informazioni principali

  • Corrente: 315A
  • Tensione: 690V
  • Tipo fusibile: aR
  • Protezione: parziale per convertitori
  • Normativa: IEC 60269
  • Indicatore: combinato
  • Montaggio: DIN 00
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M1572D è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni con corrente alternata. Con una capacità di 315A e tensione di 690V, questo fusibile aR offre una protezione parziale per i convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura un'affidabilità superiore. L'indicatore combinato facilita il monitoraggio dello stato del fusibile, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

45 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

170M1572D FUSE 315A 690V AR DIN 00