Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1571D
Cod. Produttore
170M1571D
Cod. EAN
5027590252324

Informazioni di prodotto

170M1571D FUSE 250A 690V AR DIN 000 HSDNH

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

250 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 250A 690V AC protezione semiconduttori DIN 000 aR