› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

170M1568D FUSE 125A 690V AR DIN 000

Cod. Rexel EAT170M1568D
Cod. Produttore 170M1568D
Cod. EAN 5027590252294

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida (aR)
  • Dimensione: DIN 000
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: IEC 60269-4, DIN 43620
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali microinterruttori 170H0238, 170H0236

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

21,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

170M1568D FUSE 125A 690V AR DIN 000