Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1566D
Cod. Produttore
170M1566D
Cod. EAN
5027590252270

Informazioni di prodotto

170M1566D FUSE 80A 690V AR DIN 000 HSDNH

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Serie

Bussmann_Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 80A 690V aR protezione semiconduttori DIN 000