Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1565D
Cod. Produttore
170M1565D
Cod. EAN
5027590252263

Informazioni di prodotto

170M1565D FUSE 63A 690V GR DIN 000 HSDNH

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali microinterruttori 170H0238, 170H0236

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

gR (protezione completa convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 63A 690V gR protezione semiconduttori DIN 000