Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1563D
Cod. Produttore
170M1563D
Cod. EAN
5027590252249

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 40 A
  • Tensione: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Norme: DIN 43620, IEC 60269-4
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Indicatore: doppio stile T
  • Serie: Bussmann Series
Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali microinterruttori 170H0238, 170H0236

tipo di corrente

AC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

8,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M1563D FUSE 40A 690V GR DIN 000