› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

170M1413 FUSE 40A 690V 000TN/80 GR

Cod. Rexel EAT170M1413
Cod. Produttore 170M1413
Cod. EAN 5027590332873

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo di fusibile: corsa rapida
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Corpo: quadrato con terminali laterali
  • Indicatore: stile T per microinterruttore
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

12 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

170M1413 FUSE 40A 690V 000TN/80 GR