› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

170M1369 FUSE 160A 690V 000/80 AR U

Cod. Rexel EAT170M1369
Cod. Produttore 170M1369
Cod. EAN 5027590332798

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo di fusibile: corsa rapida (aR)
  • Dimensioni: 21x40x100 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Indicatore: singolo
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

160 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

32 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

76,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

170M1369 FUSE 160A 690V 000/80 AR U