Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1366
Cod. Produttore
170M1366
Cod. EAN
5027590073837

Informazioni di prodotto

170M1366 FUSE 80A 690V 000/80 AR UC

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore frontale

Serie

Bussmann_Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 80A 690V protezione semiconduttori DIN 000