Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1320
Cod. Produttore
170M1320
Cod. EAN
5996516027349

Informazioni di prodotto

170M1320 FUSE 200A 690V 000U/80 AR UC

Documentazione tecnica

Il fusibile EAT170M1320 è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni AC fino a 200A e 690V. Con una classe di funzionamento aR, offre una protezione parziale per i convertitori di corrente, rendendolo ideale per ambienti industriali. Questo fusibile, privo di codice cromatico e senza indicatore di esecuzione, è conforme agli standard IEC 60269, assicurando affidabilità e sicurezza. Scegli EAT170M1320 per un'ottima soluzione di protezione elettrica.

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile industriale EAT170M1320 200A 690V classe aR protezione convertitori AC