Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1313
Cod. Produttore
170M1313
Cod. EAN
5027590332651

Informazioni di prodotto

170M1313 FUSE .40A 690V 000U/80 GR UC
Descrizione del produttore: Fusibile con corrente nominale di 0,40 A e tensione di esercizio fino a 690 V, progettato secondo la norma IEC 60269. Questo componente elettrico garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e la classe di funzionamento elevata lo rendono adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. L’indicatore integrato consente un rapido controllo dello stato del fusibile, facilitando la manutenzione e la sostituzione.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

12 W

Distanza delle connessioni da centro a centro

76,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series