Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170H3004
Cod. Produttore
170H3004
Cod. EAN
5027590439138

Informazioni di prodotto

170H3004 BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653

Documentazione tecnica

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 1250 A, AC 1000 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, centri di fissaggio 80 mm, DIN 43653

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

1250 A

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Base portafusibili corsa rapida 1250A 1000V AC centri fissaggio 80mm DIN 43653