Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT16NHG000B-69
Cod. Produttore
16NHG000B-690
Cod. EAN
5027590157933

Informazioni di prodotto

16NHG000B-690 NH000, GG-GL, 16A, 690VAC, PL

Documentazione tecnica

Fus, car fus, bas. tens., 16 A, CA 690 V, NH000, gL/gG, IEC, sis. ind. doppio (combin.), corpo quad. con contatti a coltello, ling. in tens., Sis. fus. A IEC 60269-2, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere di apertura 120 kA

dimensione

HPC000

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile portafusibile NH000 16A 690VAC gG/gL corpo quadrato contatti a coltello sistema IEC industriale potere apertura 120kA