Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT16LCT
Cod. Produttore
16LCT
Cod. EAN
5027590035200

Informazioni di prodotto

16LCT 16AMP 240V AC BS88 FUSE

Documentazione tecnica

Il fusibile EAT16LCT è progettato per garantire una protezione affidabile con una capacità di 16AMP a 240V AC. Questo fusibile BS88 è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima sicurezza elettrica. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, offre una costruzione robusta e resistenza nel tempo. Senza indicatore, è perfetto per chi cerca un dispositivo semplice ed efficace. Con il fusibile EAT16LCT, la tua sicurezza elettrica è in buone mani.

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile BS88 16A 240V AC EAT16LCT protezione elettrica standard IEC 60269