Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT16D27Q
Cod. Produttore
16D27Q
Cod. EAN
5027590072595

Informazioni di prodotto

16D27Q E27/DII, RAPIDO, 16A, 500VAC
Descrizione del produttore: Interruttore rapido E27/DII con portata nominale di 16A e tensione di esercizio fino a 500VAC, progettato per garantire protezione efficiente e affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un intervento rapido che assicura la sicurezza dell'impianto, con dimensioni compatte e una struttura robusta che ne facilita l’installazione e l’uso in ambito elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Flink (F)

codice cromatico

Giallo

dimensione

DII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

Serie

Bussmann Series

Produttore

16D27Q E27/DII, RAPIDO, 16A, 500VAC