Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT16D16
Cod. Produttore
16D16
Cod. EAN
3838895305187

Informazioni di prodotto

16D16 E16/DI, RITARDATO, 16A, 500VAC

Documentazione tecnica

L'EAT16D16 è un dispositivo di protezione elettrica di alta qualità, progettato per garantire la massima sicurezza. Con una corrente nominale di 16A e una potenza di 500VA, questo interruttore ritardato è ideale per applicazioni che richiedono una protezione completa di linee e apparecchi. Realizzato in rame, offre durabilità e resistenza. La sua classificazione GL/GG assicura un intervento efficace, mentre il design compatto DI lo rende versatile per diverse installazioni.

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Interruttore ritardato 16A 500VA protezione linee apparecchi design compatto DI