Prodotti /

Cod. Rexel
CP2091291
Cod. Produttore
2091291
Cod. EAN
4012195194897

Informazioni di prodotto

Il dado di bloccaggio 169 MS PG29 garantisce un’installazione rapida e sicura, ideale per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG conforme DIN 40430
  • Risparmio di tempo con controdadi secondo DIN 46320
  • Compatibilità standardizzata per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che assicura la sicurezza dell’impianto
  • Durata e resistenza garantite dai materiali di alta qualità
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdadi secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

41 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Serie

Threaded connection accessories