Prodotti /

Cod. Rexel
CP2091216
Cod. Produttore
2091216
Cod. EAN
4012195194835

Informazioni di prodotto

Il dado di bloccaggio CP2091216 garantisce un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG conforme DIN 40430
  • Risparmio di tempo con controdadi secondo DIN 46320
  • Compatibilità con diversi pressacavi per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e duratura
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione del rischio di manutenzioni future

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdadi secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

32 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Serie

Threaded connection accessories