Prodotti /

Cod. Rexel
CP2091070
Cod. Produttore
2091070
Cod. EAN
4012195194538

Informazioni di prodotto

Il dado di bloccaggio 169 MS PG 7 garantisce un fissaggio sicuro e affidabile per pressacavi, ottimizzando l'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG conforme a DIN 40430
  • Risparmio di tempo con controdadi secondo DIN 46320
  • Compatibilità con standard industriali per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e duratura che garantisce sicurezza
  • Riduzione del rischio di allentamento e guasti
  • Efficienza energetica grazie a un collegamento ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdadi secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

15 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Serie

Threaded connection accessories