Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5229367
Cod. Produttore
5229367
Cod. EAN
4012195411550

Informazioni di prodotto

Il morsetto di fissaggio 168 ZNM6 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio orientabile rapido grazie alla piastrina superiore a cerniera
  • Installazione facilitata con piastrina fissata da 2 viti a testa esagonale
  • Filettatura interna (G) per un fissaggio stabile e preciso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Altezza di montaggio di 30 mm per ottimizzare lo spazio
  • Affidabilità e sicurezza nell’ancoraggio dei cavi per parafulmine
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie a componenti facilmente accessibili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con filettatura interna (G) • Con piastrina superiore a cerniera per montaggio orientabile rapido • Piastrina superiore montata con 2 viti a testa esagonale • Altezza di montaggio 30 mm

impiego in zona antideflagrante

dimensione della filettatura metrica

6

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a vite

tipo di fissaggio supporto

Foro con filettatura M

dimensioni del conduttore

8-10 mm circolare

materiale del supporto

Altro Pressofusione di zinco

materiale del bloccaggio

Pressofusione di zinco

Materiale della base

Pressofusione di zinco

Produttore

168 ZN-M6 SUPPORTO PER TONDO PER TO