Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5229553
Cod. Produttore
5229553
Cod. EAN
4012195411970

Informazioni di prodotto

Questo morsetto di fissaggio garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da montare con filettatura interna (G)
  • Altezza di montaggio ridotta a 30 mm per maggiore praticità
  • Design compatto per un'installazione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel fissaggio dei cavi per una maggiore sicurezza
  • Contribuisce a un sistema elettrico ordinato e funzionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per piatto • Con filettatura interna (G) • Altezza di montaggio 30 mm

impiego in zona antideflagrante

dimensione della filettatura metrica

8

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a vite

tipo di fissaggio supporto

Foro con filettatura M

dimensioni del conduttore

40×4 mm piatto

materiale del supporto

Ghisa malleabile Altro

materiale del bloccaggio

Ghisa malleabile

Materiale della base

Ghisa malleabile

Produttore

168 FL40-M8 SUPPORTO PER PIATTO PER