Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5229839
Cod. Produttore
5229839
Cod. EAN
4012195412151

Informazioni di prodotto

Il morsetto di fissaggio DINKM8 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio orientabile rapido grazie alla piastrina superiore a cerniera
  • Facilità di installazione con filettatura interna (G)
  • Fissaggio stabile con viti a testa esagonale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Installazione a bassa altezza (30 mm) per maggiore compattezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con filettatura interna (G) • Con piastrina superiore a cerniera per montaggio orientabile rapido • Piastrina superiore montata con 2 viti a testa esagonale • Altezza di montaggio 30 mm

impiego in zona antideflagrante

dimensione della filettatura metrica

8

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a vite

tipo di fissaggio supporto

Foro con filettatura M

dimensioni del conduttore

8-10 mm circolare

materiale del supporto

Altro Pressofusione di zinco

materiale del bloccaggio

Pressofusione di zinco

Materiale della base

Pressofusione di zinco

Produttore

168 DIN-K-M8 SUPPORTO PER TONDO PER