Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5229383
Cod. Produttore
5229383
Cod. EAN
4012195411611

Informazioni di prodotto

Il morsetto di fissaggio DINKM8 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla piastrina superiore a cerniera orientabile
  • Montaggio rapido con viti a testa esagonale
  • Filettatura interna (G) per un fissaggio stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza del fissaggio
  • Ottimizzazione dello spazio con altezza di montaggio di 30 mm
  • Durata garantita per una migliore efficienza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con filettatura interna (G) • Con piastrina superiore a cerniera per montaggio orientabile rapido • Piastrina superiore montata con 2 viti a testa esagonale • Altezza di montaggio 30 mm

impiego in zona antideflagrante

dimensione della filettatura metrica

8

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a vite

tipo di fissaggio supporto

Foro con filettatura M

dimensioni del conduttore

8-10 mm circolare

materiale del supporto

Altro Pressofusione di zinco

materiale del bloccaggio

Pressofusione di zinco

Materiale della base

Pressofusione di zinco

Produttore

168 DIN-K-M8 SUPPORTO PER TONDO PER