Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5229480
Cod. Produttore
5229480
Cod. EAN
4012195411734

Informazioni di prodotto

Morsetto di fissaggio per conduttori piatti 30mm Zinco pressofuso zincato galvanicamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per piatto • Con filettatura interna (G) • Altezza di montaggio 30 mm

impiego in zona antideflagrante

dimensione della filettatura metrica

8

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a vite

tipo di fissaggio supporto

Foro con filettatura M

dimensioni del conduttore

30×4 mm piatto

materiale del supporto

Altro Pressofusione di zinco

materiale del bloccaggio

Pressofusione di zinco

Materiale della base

Pressofusione di zinco

Produttore

168 DIN 30 SUPPORTO PER PIATTO PER