Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5229162
Cod. Produttore
5229162
Cod. EAN
4012195411499

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un montaggio rapido e sicuro, ottimizzando i tempi di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura interna (G)
  • Piastrina superiore orientabile con montaggio a cerniera
  • Fissaggio stabile con viti a testa esagonale
  • Altezza di montaggio standard di 30 mm per compatibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza del fissaggio
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a un montaggio ottimale dei parafulmini

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con filettatura interna (G) • Con piastrina superiore a cerniera per montaggio orientabile rapido • Piastrina superiore montata con 2 viti a testa esagonale • Altezza di montaggio 30 mm

impiego in zona antideflagrante

dimensione della filettatura metrica

6

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a vite

tipo di fissaggio supporto

Foro con filettatura M

dimensioni del conduttore

8-10 mm circolare

materiale del supporto

Altro Pressofusione di zinco

materiale del bloccaggio

Pressofusione di zinco

Materiale della base

Pressofusione di zinco

Produttore

168 8-10 M6 SUPPORTO PER TONDO PER