Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5581236
Cod. Produttore
5581236
Cod. EAN
0195112119785

Informazioni di prodotto

Fluke 1674 FC IT/DK FTT Pacchetto tester di installazione multifunzione con software TruTest

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pacchetto tester di installazione multifunzione Fluke 1674 FC con software TruTest rivoluzionerà il tuo modo di lavorare. Il modello 1674 FC presenta tutte le caratteristiche del modello 1673 FC e include anche una funzione di pre-test dell'isolamento, test automatici programmabili, test dei dispositivi di protezione da sovratensioni e test dei dispositivi di monitoraggio dell’isolamento Con un design ergonomico, un’interfaccia utente intuitiva, funzionalità integrate di gestione dei dati, connettività wireless e un software di creazione di report completo, il 1674 FC definisce il nuovo standard per una soluzione di test di installazione integrata. I tester d'installazione serie 1670 consentono di verificare la sicurezza degli impianti elettrici in applicazioni domestiche, commerciali e industriali, soddisfacendo i requisiti della norma IEC 60364 e di tutti gli standard locali pertinenti della norma IEC 61557. Esegui i test richiesti fino al 30% più velocemente e riduci il tempo dedicato alla documentazione fino al 50%, il tutto con la massima affidabilità dei dati che stai raccogliendo. I tester di installazione multifunzione Fluke serie 1670 semplificano la configurazione e la preparazione dei test con un'interfaccia utente intuitiva e un touchscreen a colori ad alta risoluzione; inoltre, puoi inserire informazioni sul sito e impostare percorsi di test direttamente dal tester, da un dispositivo mobile o da un PC, e modificare tali informazioni direttamente su lo strumento durante il test per garantire dati accurati.

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Grafico

misurazione di bassa resistenza

misurazione di terra

interfaccia

misurazione della resistenza di isolamento

test scaricatore di sovratensione

misurazione dell'impedenza/della resistenza del circuito chiuso

misurazione della resistenza interna di rete

test RCD/FI

forma della curva per test RCD/FI

Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+

test campo rotante

misurazione di circuito di terra

visualizzazione di valore limite

test RCD/FI con corrente di guasto ascendente

funzione di analisi RCD/FI

Rilevamento cortocircuito/protezione da sovracorrente

telecomando del tester

misurazione del circuito chiuso senza intervento RCD/FI

misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa

verifica PRCD tipo S, tipo K

verifica di IMDs e RCMs

misurazione delle correnti di dispersione con adattatore

verifica delle stazioni di carica E, simulazione dello stato del veicolo

memoria strutturata dei valori misurati

Serie

1674