Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5581362
Cod. Produttore
5581362
Cod. EAN
0195112119914

Informazioni di prodotto

Fluke 1674 FC IT/DK/1630/FTT Pacchetto tester di installazione multifunzione con pinza per le misure di terra e software Fluke TruTest

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pacchetto con tester di installazione multifunzione Fluke 1674 FC, pinza per le misure di terra Fluke 1630-2 FC e software Fluke TruTest rivoluzionerà il tuo modo di lavorare. Il modello 1674 FC presenta tutte le caratteristiche del modello 1673 FC e include anche una funzione di pre-test dell'isolamento, test automatici programmabili, test dei dispositivi di protezione da sovratensioni e test dei dispositivi di monitoraggio dell’isolamento Con un design ergonomico, un’interfaccia utente intuitiva, funzionalità integrate di gestione dei dati, connettività wireless e un software di creazione di report completo, il 1674 FC definisce il nuovo standard per una soluzione di test di installazione integrata. Il tester d'installazione 1674 FC consente di verificare la sicurezza degli impianti elettrici in applicazioni domestiche, commerciali e industriali mediante il collegamento in modalità wireless al modello 1630-2 FC, consentendo di misurare e salvare le misurazioni delle resistenze di messa a terra in modo sicuro ed efficiente senza scollegare le masse parallele o utilizzare picchetti di prova ausiliari. Esegui i test richiesti fino al 30% più velocemente e riduci il tempo dedicato alla documentazione fino al 50%, il tutto con la massima affidabilità dei dati che stai raccogliendo. I tester di installazione multifunzione Fluke serie 1670 semplificano la configurazione e la preparazione dei test con un'interfaccia utente intuitiva e un touchscreen a colori ad alta risoluzione; inoltre, puoi inserire informazioni sul sito e impostare percorsi di test direttamente dal tester, da un dispositivo mobile o da un PC, e modificare tali informazioni direttamente su lo strumento durante il test per garantire dati accurati.

apparecchio per misurazione della tensione

apparecchio per misurazione della corrente

apparecchio per misurazione della resistenza

tester per passaggio

tester per direzione di rotazione

tester per isolamento

tester per resistenza di loop

tester per RCD/interruttore differenziale

Strumento di misurazione e prova per E-Mobility

Serie

1674

Produttore

1674FC IT/DK/1630/FT TESTER INST 16