Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4596184
Cod. Produttore
4596184
Cod. EAN
0095969780070

Informazioni di prodotto

Fluke 1664FC Tester Multifunzione per CEI64/8, RCD tipo A, AC, B, G, S, isolamento 500...1000V, loop e terra, Fluke Connect

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fluke 1664 FC Tester multifunzione per verifiche CEI 64/8 • L'unico multifunzione dotato di "pretest di isolamento", che arresta il test d'isolamento qualora rilevi che un'apparecchiatura è collegata al sistema sottoposto a test • Connessione all'app Fluke Connect ® per poter condividere i risultati online tramite smartphone • Funzione Auto Test consente di eseguire sette test con la pressione di un solo pulsante • Misura Tensione e frequenza, test d'isolamento e continuità • Controllo della polarità del cablaggio • Isolamento sugli ingressi L-N, L-PE, N-PE • Misura della resistenza di terra con picchetti (opzionali) e senza picchetti (loop) • Corrente di guasto verso terra presunta (PEFC/IK) e corrente di cortocircuito presunta (PSC/IK) • Tempo di intervento RCD / Corrente di intervento RCD (test di rampa) • Misura di corrente e tempo di intervento su RCD di tipo A e AC con un unico test e di tipo B • Test della sequenza di fase

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

misurazione di bassa resistenza

misurazione di terra

interfaccia

misurazione della resistenza di isolamento

misurazione dell'impedenza/della resistenza del circuito chiuso

misurazione della resistenza interna di rete

test RCD/FI

forma della curva per test RCD/FI

Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+

test campo rotante

test RCD/FI con corrente di guasto ascendente

funzione di analisi RCD/FI

Rilevamento cortocircuito/protezione da sovracorrente

telecomando del tester

misurazione del circuito chiuso senza intervento RCD/FI

misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa

memoria strutturata dei valori misurati

Serie

1664