› Utensili › Strumenti di misura portatili

1663 TESTER MULTIFUNZ LOOP/TERRA SC

Cod. Rexel FK4546980
Cod. Produttore 4546980
Cod. EAN 0095969766845

Informazioni principali

  • Serie: 1663
  • Tensione max: 500 V RMS
  • Corrente di scatto RCD: 10-1000 mA
  • Test isolamento: 50-1000 V
  • Resistenza terra: 2000 Ω max
  • Categoria sicurezza: CAT III 500 V
  • Dimensioni: 10x25x12,5 cm
  • Memoria integrata: sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 1663 TESTER MULTIFUNZ LOOP/TERRA SC4546980 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000497 - Multitester DIN VDE 0100

Caratteristiche tecniche

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

misurazione di bassa resistenza

misurazione di terra

interfaccia

misurazione della resistenza di isolamento

misurazione dell'impedenza/della resistenza del circuito chiuso

misurazione della resistenza interna di rete

test RCD/FI

forma della curva per test RCD/FI

Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+

test campo rotante

test RCD/FI con corrente di guasto ascendente

funzione di analisi RCD/FI

Rilevamento cortocircuito/protezione da sovracorrente

telecomando del tester

misurazione del circuito chiuso senza intervento RCD/FI

memoria strutturata dei valori misurati

Serie

1663

1663 TESTER MULTIFUNZ LOOP/TERRA SC