Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4546932
Cod. Produttore
4546932
Cod. EAN
0095969766791

Informazioni di prodotto

Fluke 1662 Tester Multifunzione per CEI64/8, RCD tipo A, AC, G, S, isolamento 500...1000V, loop

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fluke 1662 ti offre maggiori potenzialità grazie a test rapidi, efficienti e conformi a tutte le normative locali.

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

misurazione di bassa resistenza

interfaccia

misurazione della resistenza di isolamento

misurazione dell'impedenza/della resistenza del circuito chiuso

misurazione della resistenza interna di rete

test RCD/FI

forma della curva per test RCD/FI

Per interruttore differenziale tipo A, F

test campo rotante

test RCD/FI con corrente di guasto ascendente

funzione di analisi RCD/FI

Rilevamento cortocircuito/protezione da sovracorrente

telecomando del tester

misurazione del circuito chiuso senza intervento RCD/FI

memoria strutturata dei valori misurati

Serie

1662

Produttore

1662 TESTER MULTIFUNZIONE CEI 64/8