› Utensili › Strumenti di misura portatili

1662 TESTER MULTIFUNZ CEI 64/8 LOOP

Cod. Rexel FK4546944
Cod. Produttore 4546944
Cod. EAN 0095969766807

Informazioni principali

  • Serie: 1662
  • Tensione max: 500 V
  • Corrente di prova: 1 mA @ 50 kΩ
  • Ris. isolamento: 100-250-500-1000 V
  • Test continuità: 20 Ω/200 Ω/2000 Ω
  • Protezione: CAT III 500 V, CAT IV 300 V
  • Dimensioni: 10x25x12,5 cm
  • Peso: 1,3 kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 1662 TESTER MULTIFUNZ CEI 64/8 LOOP4546944 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000497 - Multitester DIN VDE 0100

Caratteristiche tecniche

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

misurazione di bassa resistenza

interfaccia

misurazione della resistenza di isolamento

misurazione dell'impedenza/della resistenza del circuito chiuso

misurazione della resistenza interna di rete

test RCD/FI

forma della curva per test RCD/FI

Per interruttore differenziale tipo A, F

test campo rotante

test RCD/FI con corrente di guasto ascendente

funzione di analisi RCD/FI

Rilevamento cortocircuito/protezione da sovracorrente

telecomando del tester

misurazione del circuito chiuso senza intervento RCD/FI

memoria strutturata dei valori misurati

Serie

1662

1662 TESTER MULTIFUNZ CEI 64/8 LOOP