› Utensili › Strumenti di misura portatili

1662 IDTK KIT. TESTER MULTIFUNZE E

Cod. Rexel FK5317714
Cod. Produttore 5317714
Cod. EAN 0195112035726

Informazioni principali

  • Serie: 1662
  • Tensione max test isolamento: 1000 V
  • Misura resistenza isolamento: fino a 1000 MΩ
  • Test continuità: 20 Ω/200 Ω/2000 Ω
  • Protezione sovraccarico: 660 V rms
  • Categoria sicurezza: CAT III 500 V, CAT IV 300 V
  • Dimensioni: 10x25x12,5 cm
  • Peso: 1,3 kg con batterie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tester di installazione multifunzione Fluke 1662 ITDK per test conformi a tutte le normative locali, ora incluso con Software di gestione dati e generazione di report Fluke TruTest™. Il software Fluke TruTest è concepito per eliminare gli inconvenienti associati alla gestione dati e alla generazione di report tradizionali dei sistemi elettrici. Che desideri testare le apparecchiature in un ufficio, verificare le riparazioni in un'officina o eseguire ispezioni visive annuali, una corretta gestione dei dati è fondamentale per generare report di facile comprensione. Il software TruTest consente di importare in modo rapido e semplice i risultati delle misurazioni direttamente dagli strumenti di misura, gestire i file trasferiti dagli strumenti o inserire manualmente i dati secondo necessità.

Caratteristiche tecniche

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

misurazione di bassa resistenza

interfaccia

misurazione della resistenza di isolamento

misurazione dell'impedenza/della resistenza del circuito chiuso

misurazione della resistenza interna di rete

test RCD/FI

forma della curva per test RCD/FI

Per interruttore differenziale tipo A, F

test campo rotante

test RCD/FI con corrente di guasto ascendente

funzione di analisi RCD/FI

Rilevamento cortocircuito/protezione da sovracorrente

telecomando del tester

misurazione del circuito chiuso senza intervento RCD/FI

memoria strutturata dei valori misurati

Serie

1662

1662 IDTK KIT. TESTER MULTIFUNZE E