Prodotti /

Cod. Rexel
GRF085224
Cod. Produttore
F085224

Informazioni di prodotto

1650V-R-RRR-0-0-33-5-00-00-1-00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il regolatore PID doppio loop 1650 di Gefran è uno strumento di controllo avanzato progettato per applicazioni industriali nel campo della regolazione termica e di processo. Dotato di un ampio display LCD retroilluminato ad alto contrasto, consente una chiara visualizzazione delle variabili di processo, setpoint e messaggi diagnostici configurabili in tre lingue. Supporta fino a due ingressi universali configurabili per termocoppie, termoresistenze e segnali lineari, con un terzo ingresso analogico opzionale per funzioni ausiliarie come setpoint remoti o feedback di valvole motorizzate. Il dispositivo offre due loop di regolazione PID indipendenti o in cascata, con algoritmi di tuning evoluti per garantire precisione e stabilità anche in sistemi termici critici o veloci. La configurazione è semplificata tramite una modalità guidata "Easy" e può essere estesa con software dedicato, permettendo la creazione di ricette di lavoro personalizzate e menu utente protetti da password. Tra le caratteristiche principali figurano la diagnostica completa con allarmi per guasti sonde e anomalie di carico, contatori di energia e manutenzione preventiva, 32 blocchi applicativi logici e 8 matematici per personalizzare sequenze e calcoli, oltre a timer e programmatori di setpoint con fino a 192 step. Le uscite includono relè, logiche e analogiche isolate, con possibilità di controllo per valvole motorizzate. La connettività è garantita da porte seriali RS485 Modbus RTU slave/master e opzioni Ethernet Modbus TCP con web server integrato per monitoraggio e configurazione remota. Il regolatore è progettato per montaggio su pannello 1/8 DIN, con grado di protezione IP65 frontale, e soddisfa normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. È idoneo all’uso in applicazioni Nadcap secondo la direttiva AMS2750E, grazie alla calibrazione a 4 punti in campo. In sintesi, il Gefran 1650 è un regolatore versatile e affidabile, ideale per il controllo preciso di processi termici complessi, con ampie funzionalità di configurazione, diagnostica e comunicazione integrate.

larghezza

48 mm

altezza

96 mm

profondità

109 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali