Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5218977
Cod. Produttore
5218977
Cod. EAN
4012195952213

Informazioni di prodotto

Supporto conduttore tetto 8mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Peso totale 1 kg (calcestruzzo resistente al gelo) • Con morsetto di fissaggio 168 DIN-K • Supporto linee in zinco pressofuso, zincato galvanicamente • Involucro in polietilene, nero

lunghezza del supporto

140 mm

materiale del supporto

Acciaio Calcestruzzo

diametro del conduttore

8 ... 10 mm

Produttore

165 KRB SO SUPPORTO PER TETTI PIANI