Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5218888
Cod. Produttore
5218888
Cod. EAN
4012195462972

Informazioni di prodotto

Il supporto conduttore 165 KRBI offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche su tetto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al supporto linee tipo 168 DIN 30
  • Materiali resistenti e leggeri (1,3 kg) per una rapida posa in opera
  • Supporto zincato galvanicamente per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Involucro in polietilene nero resistente al gelo per protezione duratura
  • Affidabilità nel fissaggio dei conduttori per sicurezza dell’impianto
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un corretto supporto dei parafulmini

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • peso totale 1,3 kg (calcestruzzo resistente al gelo) • con supporto linee tipo 168 DIN 30 • supporto linee in zinco pressofuso, zincato galvanicamente • involucro in polietilene, nero

tipo di montaggio

Altro

applicazione

Tetto piatto

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a clip

lunghezza del supporto

133,5 mm

materiale del supporto

Acciaio Calcestruzzo

Produttore

165 KRB-I SUPPORTO PER TETTI PIANI