Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4325170
Cod. Produttore
4325170
Cod. EAN
0095969666862

Informazioni di prodotto

Fluke 1623-2 KIT Set composto da Fluke 1623-2, 4 picchetti, 3 rocchette, 2 pinze per misure selettive e borsa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il tester di terra GEO Fluke 1623-2 offre funzioni di memorizzazione dati e di download tramite porta USB.; Accessori di prim'ordine che consentono di semplificare e accelerare la durata dei test.Test di resistenza dell'anello di terra con il metodo della caduta di potenziale tripolare e quadripolareTest di resistività del terreno quadripolareTest selettivo della barra di messa a terra con 1 pinzaTest della barra di messa a terra senza picchetti con 2 pinzeCertificato IP56 per l'uso all'apertoCustodia robusta per il trasportoMemorizzazione e trasferimento dei dati su memoria USBIl tester è inoltre facile da utilizzare. Per ciascun test; il tester indica all'utente i picchetti o le pinze da collegare mentre il grande selettore rotativo può essere utilizzato anche indossando i guanti.;

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

misurazione di messa a terra selettiva

misurazione di circuito di terra

misurazione di messa a terra specifica

grado di protezione (IP)

IP56

memoria interna

Tensione di prova

48 ... 48 V

Corrente di prova

50 ... 50 A

Frequenza di prova

128 ... 128 Hz

Serie

1623

Produttore

1623-2 KIT TESTER C/ PICCHET/ROCCHE