Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5217075
Cod. Produttore
5217075
Cod. EAN
4012195407959

Informazioni di prodotto

Il supporto cavo CP5217075 garantisce un'installazione efficiente e sicura per impianti elettrici su tetto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al foro asolato Ø 8,5 mm
  • Materiali resistenti in acciaio INOX (V2A) per durabilità e affidabilità
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione del conduttore per sicurezza dell'impianto
  • Materiali di alta qualità che assicurano lunga durata e minori manutenzioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Parte inferiore e morsetto in acciaio INOX (V2A) • Parte inferiore con foro asolato Ø 8,5 mm

tipo di montaggio

Avvitabile

applicazione

Tetto in lamiera ondulata

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a clip

materiale del supporto

Acciaio inossidabile 304 (A2)

diametro del conduttore

8 ... 8 mm

Produttore

159 VA-V SUPPORTO PER TONDO