Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5216818
Cod. Produttore
5216818
Cod. EAN
4012195813255

Informazioni di prodotto

Supporto conduttore tetto 159 KVA ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al foro asolato Ø 8,5 mm
  • Materiali resistenti come acciaio INOX (V2A) per durabilità
  • Morsetto in poliammide per un fissaggio stabile e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del sistema parafulmine
  • Minore necessità di manutenzione grazie ai materiali di qualità
  • Risparmio energetico indiretto garantito da un impianto sicuro e performante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Parte inferiore in acciaio INOX (V2A) • Parte inferiore con foro asolato Ø 8,5 mm • Morsetto in poliammide

tipo di montaggio

Avvitabile

applicazione

Tetto in lamiera ondulata

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta di serraggio

materiale del supporto

Plastica Acciaio inossidabile 304 (A2)

diametro del conduttore

8 ... 10 mm

Produttore

159 K-VA SUPPORTO PER TONDO