› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Multimetro

1587/MDT FC KIT CON 1587 FC, I400 E

Cod. Rexel FK4692716
Cod. Produttore 4692716
Cod. EAN 0095969797283

Informazioni principali

  • Serie: 1587FC
  • Tensione test isolamento: 50-1000 V
  • Gamma isolamento: 0,01 MΩ - 2 GΩ
  • Display: 6000 conteggi retroilluminato
  • Protezione: CAT III 100 V, CAT IV 600 V
  • Dimensioni: 5x10x20,3 cm
  • Peso: 550 g
  • Garanzia: 3 anni estendibile a 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 1587/MDT FC KIT CON 1587 FC, I400 E4692716 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000705 - Set di strumenti di misura

Caratteristiche tecniche

apparecchio per misurazione della tensione

apparecchio per misurazione della corrente

apparecchio per misurazione della resistenza

apparecchio per misurazione della temperatura

tester per tensione

tester per passaggio

tester per direzione di rotazione

tester per isolamento

Serie

1587FC

1587/MDT FC KIT CON 1587 FC, I400 E