Prodotti /

Cod. Rexel
GRF096260
Cod. Produttore
F096260

Informazioni di prodotto

1550V-R-RRR-00000-1-G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il regolatore di temperatura PID 1/8 DIN Gefran 1550 è un dispositivo avanzato e completamente configurabile, ideale per il controllo preciso di sistemi termici. Dotato di un ampio display LCD retroilluminato personalizzabile nei colori, consente una chiara visualizzazione di variabili di processo, setpoint e messaggi diagnostici in tre lingue. La configurazione guidata "Easy" permette una programmazione intuitiva e rapida, anche senza alimentazione, con possibilità di clonare parametri tra regolatori. Tra le sue funzionalità principali spiccano 16 blocchi applicativi logici per il controllo flessibile, timer programmabili, tuning automatico evoluto per regolazioni stabili e uscite multiple (relè, logiche, analogiche isolate). Supporta ingressi universali per termocoppie, termoresistenze e segnali lineari, oltre a un ingresso TA per la diagnostica di carico interrotto. Il regolatore include un contatore di energia integrato per monitorare consumi e manutenzione preventiva, con allarmi configurabili per anomalie e usura degli attuatori. La comunicazione seriale RS485 con protocollo Modbus RTU garantisce l'integrazione in sistemi di automazione industriale. Progettato per il montaggio su pannello con estrazione frontale per una sostituzione immediata, il dispositivo opera in un ampio intervallo di temperatura (-10 a +55 °C) ed è protetto da un grado IP65 sul frontale. Alimentato da 100...240 VAC/VDC, con potenza dissipata massima di 7 W, offre elevate prestazioni con dimensioni compatte di 48x96x80 mm e peso di 0,24 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile, preciso e personalizzabile della temperatura con funzionalità avanzate di programmazione e diagnostica.