Prodotti /

Cod. Rexel
GRF096240
Cod. Produttore
F096240

Informazioni di prodotto

1550-D-RR0-12060-1-G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il regolatore di temperatura PID 1/8 DIN modello 1550 è dotato di un'interfaccia operatore avanzata con ampio display LCD retroilluminato personalizzabile nei colori, che consente la visualizzazione grafica della potenza, della corrente erogata o della posizione della valvola motorizzata. Offre messaggi diagnostici configurabili in tre lingue, con facile selezione e testi a scorrimento per una comunicazione chiara sullo stato del processo, allarmi e diagnostica. La configurazione è guidata e semplice, con possibilità di copia/incolla dei parametri anche senza alimentazione, oltre alla clonazione tramite configuratore portatile con batteria Zapper. Il dispositivo supporta ingressi universali per termocoppie, termoresistenze, sensori lineari e setpoint remoto, garantendo elevata accuratezza e compensazione automatica delle variazioni ambientali. Le uscite comprendono relè, logiche, analogiche isolate e triac per il controllo di carichi resistivi e valvole motorizzate, con isolamento e protezioni integrate. Sono disponibili 16 blocchi funzionali logici per creare sequenze personalizzate, timer programmabili e un programmatore di setpoint con fino a 4 programmi e 12 step ciascuno, ideale per applicazioni con profili di temperatura complessi. Il tuning automatico avanzato assicura regolazioni precise e stabili anche in sistemi termici critici o veloci. La manutenzione preventiva è facilitata da contatori di energia e commutazione carichi, con allarmi configurabili per interventi tempestivi. La comunicazione seriale RS485 con protocollo Modbus RTU permette l'integrazione in sistemi di automazione industriale. Il regolatore è facilmente estraibile dal pannello per una rapida sostituzione, con dimensioni compatte 48x96x80 mm (1/8 DIN) e grado di protezione IP65 sul frontale. L'alimentazione è universale 100-240 VAC/VDC con protezioni contro sovratensioni, e il dispositivo è conforme alle direttive EMC e LVD europee, garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti industriali.