Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5592398
Cod. Produttore
5592398
Cod. EAN
0195112122426

Informazioni di prodotto

Tester di isolamento 2500 V Fluke 1535

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il tester di isolamento 1535 è progettato per tecnici, elettricisti e appaltatori che eseguono la manutenzione di apparecchiature quali motori, trasformatori, armadi elettrici e impianti solari. Questi tester offrono tensioni di test selezionabili da 250 V a 2500 V e resistenza fino a 500 GΩ per misurazioni rapide. Migliora la produttività e mantieni la sicurezza dell'impianto con un unico strumento in grado di semplificare la ricerca guasti e garantire risultati rapidi e precisi. Grazie alle tensioni selezionabili dall'utente, alle funzioni di misurazione intelligenti come il calcolo automatico dell'indice di polarizzazione (PI) e del rapporto di assorbimento dielettrico (DAR), all'elevata capacità di misurazione e alle funzioni di sicurezza avanzate come la classe CAT IV 600 V e la funzione di allarme tensione integrata, il Fluke 1535 offre test di isolamento affidabili e stabili in un design portatile.

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Analogico/digitale

retroilluminazione del display a cristalli liquidi

test scaricatore di sovratensione

visualizzazione a barre analogica

tensione di prova nominale 1000 V

tensione di prova nominale 250 V

tensione di prova nominale 2500 V

tensione di prova nominale 500 V

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0,001 ... 500000 MEGOHM

Serie

1535