› Utensili › Strumenti di misura portatili › Controllori Isolamento

1507 TESTER ISOLAMENTO 50/100/250/5

Cod. Rexel FK2427890
Cod. Produttore 2427890
Cod. EAN 0095969288675

Informazioni principali

  • Voltaggio test: 50/100/250/500 V
  • Compatto e robusto
  • Facile da usare
  • Test isolamento multipli
  • Funzione sonda remota
  • Ideale per manutenzione
  • Serie: 1507
  • Riduce costi e tempi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I tester d'isolamento Fluke 1507 e 1503 sono compatti; robusti; affidabili e facili da usare. Grazie alle tensioni multiple di esecuzione del test; sono la scelta ideale per numerose applicazioni per la risoluzione problemi; la messa in servizio e la manutenzione preventiva.Alcune funzioni aggiuntive; tra cui la sonda per test in remoto; consentono di ridurre i costi e il dispendio di tempo durante l'esecuzione dei test.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

retroilluminazione del display a cristalli liquidi

test scaricatore di sovratensione

tensione di prova nominale 100 V

tensione di prova nominale 1000 V

tensione di prova nominale 250 V

tensione di prova nominale 500 V

misurazione della tensione

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0,01 ... 10000 MEGOHM

Serie

1507

1507 TESTER ISOLAMENTO 50/100/250/5