› Utensili › Strumenti di misura portatili › Controllori Isolamento

1503 TESTER ISOLAM, 500/1000V, 2GOH

Cod. Rexel FK2427883
Cod. Produttore 2427883
Cod. EAN 0095969288668

Informazioni principali

  • Voltaggio test: 500/1000V
  • Corrente di prova: 2GΩ
  • Compatto e robusto
  • Facile da usare
  • Funzione sonda remota
  • Ideale per manutenzione
  • Risolve problemi efficacemente
  • Serie: 1503

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I tester d'isolamento Fluke 1507 e 1503 sono compatti; robusti; affidabili e facili da usare. Grazie alle tensioni multiple di esecuzione del test; sono la scelta ideale per numerose applicazioni per la risoluzione problemi; la messa in servizio e la manutenzione preventiva.Alcune funzioni aggiuntive; tra cui la sonda per test in remoto; consentono di ridurre i costi e il dispendio di tempo durante l'esecuzione dei test.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

retroilluminazione del display a cristalli liquidi

test scaricatore di sovratensione

tensione di prova nominale 1000 V

tensione di prova nominale 500 V

misurazione della tensione

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0,01 ... 2000 MEGOHM

Serie

1503

1503 TESTER ISOLAM, 500/1000V, 2GOH