›

1350-D-RR0-00050-1-G

Cod. Rexel GRF061835
Cod. Produttore F061835

Informazioni principali

  • Serie: 1350
  • Tensione funzionamento: 100-240 VAC/VDC
  • Corrente max relè: 5 A, 250 VAC
  • Dimensioni: 96x96x80 mm
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Ingressi: TC, RTD, lineari, digitali
  • Uscite: 4 relè, 1 triac, 1 analogica
  • Protocollo seriale: RS485 Modbus RTU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF061835 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'utilizzo quotidiano. La sua compattezza e precisione lo rendono ideale per applicazioni professionali, offrendo facilità di installazione e manutenzione. Questo componente è adatto a chi cerca soluzioni efficienti e resistenti per impianti elettrici di vario tipo.
1350-D-RR0-00050-1-G